GEHIMR 16-14 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801184
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801184
EAN / GTIN 7291075161861
Codice del produttore 2801184
Numero-L L23920 1856

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.9 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm
  • Functional Width (WF) 10.9 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto