GEPI 1.00-0.10 LX IC528 Inserti bilaterali rettificati per scanalatura interna in prossimità di spallamenti

Codice art.: 6403331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403331
EAN / GTIN 7291075158274
Codice del produttore 6403331
Numero-L L23940 1536

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo FG
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 10 mm

Prodotti correlati

Portautensili