GEPI 1.00-0.10 LX IC528 Precision Double-Ended Inserts for Internal Grooving Next to Shoulder

Artikelnummer: 6403331
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403331
EAN/GTIN 7291075158274
Nummer fabrikant 6403331
L-nummer L23940 1536

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken van snij-inzetstukken, hoekradius (RE) 0,1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10 mm, totale lengte (OAL) 10 mm

Kenmerk:

  • Spanformer FG.
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,03 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,01 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 10 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder