GEHIML 9.5-13 Barre per lavorazioni interne con fori per il refrigerante, per inserti con spessore inferiore a 1.9 mm

Codice art.: 2801196
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2801196
EAN / GTIN 7291075161984
Codice del produttore 2801196
Numero-L L23920 676

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.075″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.098″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.075″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.031″
  • Functional Width (WF): 0.3″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.492″
  • Overall Length (OAL): 5″