GEPI 1.00-0.10 LX IC528 Plaquettes de précision réversibles, pour gorges intérieures près d'un épaulement

Réf.: 6403331
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403331
EAN / GTIN 7291075158274
Réf. fabricant 6403331
Article hors catalogue L23940 1536

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FG
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Produits adaptés

Porte-outils :