GEPI 1.00-0.10 LX IC528 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403331
EAN / GTIN 7291075158274
Gyártó száma 6403331
L-szám L23940 1536

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

Jellemző:

  • Spanformer FG
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,03 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,01 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: