GEPI 1.00-0.10 LX IC528 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní zapichování na obvodu

Č. pol.: 6403331
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403331
EAN/GTIN 7291075158274
Číslo výrobcu 6403331
Číslo L L23940 1536

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek FG
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 10 mm

Vhodné výrobky

Upínač