• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GIM 3J-4RA IC354 Inserti sinterizzati monolaterali per troncatura e scanalatura-per materiali soffici, troncatura di tubi e diametri ridotti

Codice art.: 6402261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402261
EAN / GTIN 7291075280371
Codice del produttore 6402261
Numero-L L24100 17

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm, Overall Length (OAL) 15.3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo J
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 15.3 mm