GIM 3J-4RA IC354 Utility Single-Sided Inserts for Parting and Grooving Soft Materials, Parting Tubes and Small Diameters

Artikelnummer: 6402261
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402261
EAN/GTIN 7291075280371
Nummer fabrikant 6402261
L-nummer L24100 17

Omschrijving

Omschrijving:

Doorslijpschijven, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, lengte doorslijpschijf (INSL) 15,3 mm, totale lengte (OAL) 15,3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder