• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 3J-4RA IC354 Gesinterte, einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohren und kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 6402261
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6402261
EAN / GTIN 7291075280371
Herstellernummer 6402261
L-Nummer L24100 17

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm