GIM 3J-4RA IC354 Plaquette utilitaire de tronçonnage et de gorges mono coupe pour matériaux ductiles, tronçonnage de tubes et petits diamètres

Réf.: 6402261
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6402261
EAN / GTIN 7291075280371
Réf. fabricant 6402261
Article hors catalogue L24100 17

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.25 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm