GIM 3J-4RA IC354 Sintrede, enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af bløde emnematerialer, rør og små diametre

Art.-nr.: 6402261
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6402261
EAN/GTIN 7291075280371
Producentnummer 6402261
L-nummer L24100 17

Betegnelse

Beskrivelse:

Skær, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærlængde (INSL) 15,3 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,3 mm