• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola, Numero pezzi: 46

Codice art.: 630002 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.362 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 46 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-14
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 46
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Codice del produttore 630002 46
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

46 pezzi − 1/4 pollice: 13 bussole 1/4 pollice, esagonali 4 − 14 mm
1 prolunga
6 bussole per esagono interno 3 − 8 mm
3 bussole per viti con intaglio 3; 4,5; 7 mm
3 bussole per viti con impronta a croce Phillips PH1 − PH3
3 bussole per viti Pozidriv PZ1 − PZ3
7 bussole per viti Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 chiavi maschio piegate esagonali 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 cricchetto 1/4 pollice
1 impugnatura 1/4 pollice
1 impugnatura a T 1/4 pollice
1 prolunga flessibile 1/4 pollice 150 mm
1 snodo cardanico 1/4 pollice
2 prolunghe 1/4 pollice 50 e 100 mm
Riposte in: custodia di plastica (257×170×52 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati