• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio esagonale, lunga, con impugnatura a T, Esagono: 3mm

Codice art.: 627482 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.360 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3 mm
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 219 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Codice del produttore 627482 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comoda impugnatura multicomponente a T in plastica. Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata.