Kuusioruuvimeisseli, pitkä, T-kahva 3 mm

Tuote nro.: 627482 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
795 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 219 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin