Wkrętak 6‑kątny, długi, z uchwytem poprzecznym, 6 - kątne: 3mm

Nr art.: 627482 3
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
647 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 200 mm
Długość całkowita L 219 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Przetyczka
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Numer producenta 627482 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Komfortowy uchwyt poprzeczny z kilku rodzajów tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.