Chiave maschio esagonale, lunga, con impugnatura a T, Esagono: 8mm

Codice art.: 627482 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti a esagono incassato
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza lama l1 200 mm
Lunghezza complessiva L 232 mm
Colore rosso; nero
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato 8 mm
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627482 8
EAN / GTIN 4045197950833
Codice del produttore 627482 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comoda impugnatura multicomponente a T in plastica. Lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata.