Izvijač za notranji 6-kotnik, dolg, s T-ročajem, Šest kotnik: 3mm

Št. art.: 627482 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.542 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeča; črna
Dolžina rezila 200 mm
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja t-ročaji
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 3 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina 219 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627482 3
EAN/GTIN 4045197950796
Številka proizvajalca 627482 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Udoben večkomponentni T-ročaj iz umetne mase. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, kromirano.