Hatszög csavarhúzó, hosszú, keresztmarkolattal, Hatszög: 3mm

Cikkszám: 627482 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 459 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 219 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796
Gyártó száma 627482 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kényelmes többkomponensű keresztmarkolat műanyagból. Króm-vanádium acél penge, krómozott.