Supporto in lamiera per giraviti esagonali

Codice art.: 626675
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Colore grigio
Per Giravite
Per forma Esagono interno
Peresagoni interni di dimensioni min. 2 mm
Peresagoni interni di dimensioni max. 10 mm
Numero alloggiamenti 8
Materiale piastra di supporto acciaio
Tipo di piastra di base Es. semplice
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626675
EAN / GTIN 4045197980281
Codice del produttore 490642
Produttore/persona responsabile GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento di 8 giraviti a esagono incassato (Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).