Skardinis stovas šešiabriauniams raktams

Prekės Nr.: 626675
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Spalva pilkas
Tinka Atsuktuvai
Tinka formai vidinis-6-briaunis
Tinka vidiniams 6-briauniams, kurių dydis min. 2 mm
Tinka vidiniams 6-briauniams, kurių dydis maks. 10 mm
Laikiklių skaičius 8
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Bazinės plokštės tipas paprast.
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626675
EAN / GTIN 4045197980281
Gamintojo numeris 490642
Gamintojas / atsakingas asmuo GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

8 šešiabriaunių raktų tvirtinimui (dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).