Suport din tablă pentru şurubelniţe hexagonale

Cod articol.: 626675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Culoarea gri
Recomandat pentru Șurubelniţă
Recomandat pentru forma Hexagon interior
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior min. 2 mm
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior max. 10 mm
Număr de suporturi 8
Materialul plăcii de bază oțel
Tip placă de bază Simplu
Tip produs Ştreang
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 626675
EAN / GTIN 4045197980281
Număr producător 490642
Producător/responsabil GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru preluarea a 8 şurubelniţe hexagonale (Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).