Pie de chapa para destornilladores hexagonales

Número de artículo: 626675
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
258 piezas en stock
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
Denominación del fabricante Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Color gris
Aptitud para Destornilladores
Para forma Hexágono interior
Para hexágono interior tamaño mín. 2 mm
Para hexágono interior tamaño máx. 10 mm
Cantidad de alojamientos 8
Material placa base acero
Tipo de placa base Simple
Tipo de producto Soporte
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 626675
EAN / GTIN 4045197980281
Número del fabricante 490642
Fabricante/responsable GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el asiento de 8 destornilladores con hexágono interior (tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).