Pločevinasto stojalo za izvijače za notranji 6-kotnik

Št. art.: 626675
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Barva sive
Primerno za Izvijač
Primerno za obliko notranji šestkotnik
Za notranji 6-kotnik velikosti min. 2 mm
Za notranji 6-kotnik velikosti maks. 10 mm
Število vpenjal 8
Material osnovne plošče jeklo
Vrsta osnovne plošče enojno
Vrsta izdelka Držalo
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626675
EAN/GTIN 4045197980281
Številka proizvajalca 490642
Proizvajalec/odgovorna oseba GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za 8 izvijačev za notranji 6-kotnik (vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).