Plechový stojan pro šestihranné šroubováky

Artiklové číslo: 626675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Blechständer für Schraubendreher Sechskant
Barva Šedá
Vhodné pro Šroubovák
Vhodné pro formu Vnitřní 6hran
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti min. 2 mm
Vhodné pro vnitřní šestihran velikosti max. 10 mm
Počet uchycení 8
Materiál základní desky ocel
Typ základní desky Jednoduché
Druh produktu držák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626675
EAN / GTIN 4045197980281
Číslo výrobce 490642
Výrobce/odpovědná osoba GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 Reutlingen-Mittelstadt, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro upnutí 8 šroubováků pro šrouby s vnitřním šestihranem (vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm).