• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX6

Codice art.: 625701 TX6
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
1.022 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX6
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Codice del produttore 625701 TX6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili, superficie cromata, con punte brunite.