• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX25

Codice art.: 625701 TX25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX25
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale impugnatura Plastica multicomponente
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625701 TX25
EAN / GTIN 4045197950666
Codice del produttore 625701 TX25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio altamente legato per utensili, superficie cromata, con punte brunite.