Izvijači Torx® TX6

Št. art.: 625701 TX6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX6
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 147 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material ročaja Večkomponentna umetna masa
Površina kromirane
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625701 TX6
EAN/GTIN 4045197950598

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za lahen tek v roki. Steblo iz visokolegiranega orodnega jekla, površina nesvetleče kromirana, konice ChromTop.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico