Wkrętak do Torx®, profil Torx®: TX6

Nr art.: 625701 TX6
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
1 260 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 147 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX6
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Numer producenta 625701 TX6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

uchwyt z wielu rodzajów materiału , z uchwytem zoptymalizowanym pod kątem przenoszenia momentu obrotowego i zwiększenia komfortu pracy. Grot z wysokostopowej stali narzędziowej, chromowany, ostrza specjalnie chromowane.