Atsuktuvai Torx® varžtams TX6

Prekės Nr.: 625701 TX6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 147 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Rankenos medžiaga Daugiakomponentis plastikas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankių plieno, paviršius chromuotas, su ChromTop galu.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį