Chiave a bussola con impugnatura a T, lunghezza lama 230 mm, Apertura: 6mm

Codice art.: 622731 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Lunghezza complessiva 262 mm
Lunghezza lama 230 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Codice del produttore 622731 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T di forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.:
Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, superficie cromata opaca.