Cheie tubulară cu mâner tip T, lungimea tijei 230 mm, Deschiderea cheii: 6mm

Cod articol.: 622731 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner transversal
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 230 mm
Suprafaţă mat cromat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Tip produs Chei tubulare
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Număr producător 622731 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cap hexagonal adânc de cheie, prelucrat îngrijit.
Mâner tip T rezistent la şoc din material plastic. Tijă din oţel special vanadiu, suprafaţă cromată mat.