Clé à douilles avec poignée transversale, longueur de lame 230 mm 6 mm

Réf.: 622731 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 6 mm
Longueur totale 262 mm
Longueur lame 230 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale en plastique antichocs. Porte-outil en acier spécial au vanadium, surface chromée mate.

Remarque(s):

Clés à douilles HOLEX avec poignée transversale également disponibles en pouces dans notre eShop (622732).