Dopsleutel met dwarsgreep, steellengte 230 mm, Sleutelwijdte: 6mm

Artikelnummer: 622731 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 6 mm
totale lengte 262 mm
Meslengte 230 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 622731 6
EAN/GTIN 4045197950284
Nummer fabrikant 622731 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde dwarsgreep met stroef Haptoprene-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Steel van speciaal chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.
Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, oppervlak mat verchroomd.