Nástrčný klíč s příčnou rukojetí, délka čepele 230 mm, Rozměr klíče: 6mm

Artiklové číslo: 622731 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Příčná rukojeť
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 262 mm
Délka čepele l1 230 mm
Povrch matně chromované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Číslo výrobce 622731 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6hranná hlava klíče.
Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, povrch matně chromovaný.