Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 230 mm, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 622731 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asa Mango transversal
Material acero especial / aleación especial
Longitud total L 262 mm
Longitud cuchilla l1 230 mm
Superficie aplicación mate cromada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 6 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Número del fabricante 622731 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.