{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, argento | Silver grey | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Denominazione originale prodotto | 2069 Micro | |
| Colore | black; silver | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lame | 60 mm | |
| Proprietà impugnatura | Cappuccio girevole; Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 97 mm | |
| Protezione antiscivolo | si | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 4 mm | |
| Diametro lama | 5,7 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 157 mm | |
| Set | no | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 622100 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288032355 | |
| Codice del produttore | 05118120001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |