Užmaunamas raktas su tikslaus sukimo rankena Kraftform Micro, Rakto dydis: 4mm

Prekės Nr.: 622100 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenėlės tipas standartinė rankena
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 157 mm
Geležtės ilgis l1 60 mm
Paviršius chromuot.
Serija Kraftform Micro
Gamintojo pavadinimas 2069 Micro
Spalva žalios spalvos; juoda; sidabro spalvos
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; pasukamas dangtelis
Rankenos ilgis 97 mm
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 4 mm
Geležčių skersmuo 5,7 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622100 4
EAN / GTIN 4013288032355
Gamintojo numeris 05118120001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.
Su daugiakomonente tikslaus sukimo rankena Kraftform Micro ir sukamu centravimo dangteliu.