• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a bussola con impugnatura fine Kraftform Micro, Apertura: 3,5mm

Codice art.: 622100 3,5
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
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2069 Micro
Apertura 3,5 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Lunghezza lama 60 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622100 3,5
EAN / GTIN 4013288032348
Codice del produttore 05118118001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Impugnatura multicomponente, fine a vite Kraftform Micro e cappuccio girevole.