Clé à douilles avec manche de précision Kraftform Micro, Ouverture: 4mm

Réf.: 622100 4
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
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de poignée poignée standard
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 157 mm
Longueur lame l1 60 mm
Surface avec chromage
Série Kraftform Micro
Référence fabricant 2069 Micro
Couleur vert; noir; argent
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; propriété ergonomique
Longueur poignée 97 mm
Protection anti-glissement oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 4 mm
Diamètre de lame 5,7 mm
Type de produit clé à douilles
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 622100 4
EAN / GTIN 4013288032355
Réf. fabricant 05118120001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, chromée.
Avec manche multimatière Kraftform Micro et capuchon de centrage pivotant.