Chiave a bussola con impugnatura fine Kraftform Micro, Apertura: 3mm

Codice art.: 622100 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di maniglia Maniglia standard
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 157 mm
Lunghezza lama l1 60 mm
Superficie es. cromata
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Tonalità cromatica, nero Nero intenso
Denominazione originale prodotto 2069 Micro
Colore nero; argento
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Cappuccio girevole; Es. ergonomica; es. antiscivolo
Lunghezza dell’impugnatura 97 mm
Protezione antiscivolo si
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 3 mm
Diametro lama 5,7 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622100 3
EAN / GTIN 4013288032324
Codice del produttore 05118114001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Impugnatura multicomponente, fine a vite Kraftform Micro e cappuccio girevole.