{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Senso di rotazione commutabile | si | |
| Numero di denti | 72 | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Angolo di lavoro minimo | 5 | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Imballaggio | Busta | |
| Colore | argento | |
| Esecuzione | forma piegata | |
| Angolare | 15 | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Direzione di serraggio | a destra; a sinistra | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Trasmissione | Non disponibile | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 614795 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515043304 | |
| Codice del produttore | 614795 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |