Set de chei fixe / chei inelare cu clichet, în trusă rulabilă reversibile, cotite la 15°, Număr de chei: 5

Cod articol.: 614795 5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcția de rotație poate fi comutată da
Număr de dinţi 72
Număr de piese 5 buc.
Material oţel crom-vanadiu
Unghi de lucru minim 5
Suprafaţă mat cromat
Ambalaj husă
Culoarea argintiu
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet da
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 614795 5
EAN / GTIN 4069515043304
Număr producător 614795 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614790 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt prezentate la Cod 614835 / 614836.