{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sukimosi kryptis perjungiama | taip | |
| Dantų skaičius | 72 | |
| Detalių skaičius | 5 vnt. | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Minimalus darbo kampas | 5 | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Modelis | lenktos | |
| Kampų | 15 | |
| Su terkšlės funkcija | taip | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.; kairin. | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Pavara | nėra | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 614795 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515043304 | |
| Gamintojo numeris | 614795 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |