Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 5

Artikel-Nr.: 614795 5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtung umschaltbar ja
Zähnezahl 72
Anzahl Teile 5 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Arbeitswinkel min. 5
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Tasche
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
mit Ratschenfunktion ja
Anzugrichtung links; rechts
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614795 5
EAN / GTIN 4069515043304
Herstellernummer 614795 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
Der GARANT Ratschenringmaulschlüssel-Satz vereint Premium-Qualität, hohe Belastbarkeit und maximale Effizienz bei professionellen Schraubarbeiten. Als Teil der Premium-Eigenmarke GARANT steht dieser Werkzeugsatz für präzise Verarbeitung, lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung im täglichen Einsatz in Werkstatt, Industrie und Handwerk.

Die Kombination aus Maulschlüssel und Ratschenring ermöglicht ein schnelles und komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Schraubverbindungen. Durch die integrierte Umschaltfunktion kann die Drehrichtung direkt am Schlüssel gewechselt werden. Der um 15° abgewinkelte Ringkopf erleichtert zusätzlich das Arbeiten in engen Bauräumen. Dank der Ratschenmechanik lassen sich Schrauben und Muttern effizient anziehen oder lösen, ohne den Schlüssel ständig neu anzusetzen.

Die hochwertigen, umschaltbaren Ratschenringmaulschlüssel mit 72 Zähnen verfügen über einen 12-kant-Ring, eine robuste Ausführung für hohe Drehmomente sowie eine hochwertige Oberflächenveredelung für eine lange Einsatzdauer. Die praktische Rolltasche sorgt für eine übersichtliche Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Werkzeuge.

Ob für Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten: Der GARANT Ratschenringmaulschlüssel-Satz ist die ideale Wahl für Anwender, die Wert auf Qualität, Ergonomie und Produktivität legen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614790 in den Größen 8; 10; 13; 16; 17.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.