Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 5

Réf.: 614795 5
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Nombre de dents 72
Nombre de pièces 5 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Angle de reprise minimal 5
Surface chromage mat
Emballage sacoche
Couleur argent
Exécution avec coude
Equerre 15
Avec fonction de cliquet oui
Sens de serrage droite; gauche
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Type de produit clé
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 614795 5
EAN / GTIN 4069515043304
Réf. fabricant 614795 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614790 dans les réf. 8; 10; 13; 16; 17.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.