Guanto di sicurezza HexArmor Hercules NSR 3041 60983 misura 7

Codice art.: 6098307
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie Hercules NSR 3041
Denominazione originale prodotto Hercules NSR 3041
Contenuto paia 1 paio
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6098307
EAN / GTIN 815733011892
Codice del produttore 6098307
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

I prodotti del marchio HexArmor® rappresentano una protezione eccezionale. L'esclusivo materiale marchio SuperFabric® offre da un lato una protezione anti-punture di ago e, dall'altro, un'elevata protezione contro i tagli. Per una protezione antiurto straordinaria, il brevettato IR-X® Impact Exoskeleton™ rappresenta una soluzione interessante.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Realizzato con il materiale brevettato SuperFabric®*, che garantisce protezione dai pericoli grazie a una configurazione di minuscole placchette protettive sovrapposte su materiali ad alte prestazioni: una soluzione concessa in licenza esclusiva per HexArmor®
  • Massima resistenza per una protezione duratura
  • Lavabile

Caratteristiche di comfort

  • Modello con copertura totale e forma arrotondata per il massimo comfort e la massima protezione

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato 4X12F secondo la norma EN 388:2016
  • Elevata resistenza al taglio grazie a tre strati di materiale brevettato SuperFabric®* sul palmo (strato interno) e sul dorso della mano, oltre a due strati sui lati delle dita
  • Punte delle dita rinforzate
  • Imbottitura sulle nocche sul dorso della mano per proteggere da urti e colpi
  • Silicone speciale antiscivolo sul palmo della mano per una maggiore resistenza e una presa migliore