Mănușă de siguranță HexArmor Hercules NSR 3041 60983 dimensiune 7

Cod articol.: 6098307
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie Hercules NSR 3041
Denumirea producătorului Hercules NSR 3041
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6098307
EAN / GTIN 815733011892
Număr producător 6098307
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Mănușa Hercules™ NSR 3041 de la HexArmor® este concepută pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la înțepare și tăiere a acului disponibil pe piață. Mănușa protejează întreaga mână în cele mai dure aplicații și a fost testată cu ace reale de 25 & nbsp, gauge.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cu materialul de marcă SuperFabric®*, care asigură protecție împotriva pericolelor printr-o configurație de plăcuțe de protecție minuscule suprapuse pe materiale de înaltă performanță – o soluție licențiată exclusiv pentru HexArmor®
  • Rezistență maximă pentru o protecție de lungă durată
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Model cu acoperire completă și formă curbată, pentru un confort maxim la purtare și protecție de cea mai înaltă calitate

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X12F conform EN 388:2016
  • Rezistență ridicată la tăiere datorită celor trei straturi de material de marcă SuperFabric®* pe palma mâinii (stratul interior) și pe dosul palmei, precum și a celor două straturi de pe părțile laterale ale degetelor
  • Vârfuri de degete întărite
  • Căptușeală la nivelul articulației degetelor, pe dosul palmei, pentru protecție împotriva loviturilor
  • Silicon special aderent pe palma mâinii, pentru o rezistență îmbunătățită și o aderență mai bună