HexArmor Hercules NSR 3041 60983 varnostna rokavica velikosti 7

Št. art.: 6098307
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija Hercules NSR 3041
Oznaka proizvajalca Hercules NSR 3041
Vsebina parov 1 par
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6098307
EAN/GTIN 815733011892
Številka proizvajalca 6098307
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Rokavica Hercules™ NSR 3041 podjetja HexArmor® je zasnovana tako, da zagotavlja najvišjo stopnjo odpornosti proti vbodu in rezanju, ki je na voljo na trgu. Rokavica ščiti celotno roko v najtežjih aplikacijah in je bila preizkušena z resničnimi iglami 25 & nbsp, merilnik.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Z blagovno znamko SuperFabric®* za zaščito pred nevarnostmi, ki temelji na konfiguraciji drobnih zaščitnih ploščic, naloženih ena na drugo na visokokakovostnih materialih – ekskluzivno licencirana rešitev za HexArmor®
  • Največja trpežnost za dolgotrajno zaščito
  • Lahko se pere

Značilnosti udobja

  • Model s popolno pokritostjo in ukrivljeno obliko za največje udobje pri nošenju in najvišjo raven zaščite

Zaščitni elementi

  • Certificirano po standardu 4X12F v skladu z EN 388:2016
  • Visoka odpornost proti prerezom zaradi treh plasti blagovne znamke SuperFabric®* na dlanu (notranja plast) in na hrbtni strani roke ter dveh plasti na straneh prstov
  • Okrepljeni konici prstov
  • Oblazinjenje na hrbtni strani dlani za zaščito pred udarci
  • Poseben silikon z odličnim oprijemom na dlanih za večjo vzdržljivost in boljši oprijem