Bezpečnostní rukavice HexArmor Hercules NSR 3041 60983 velikost7

Artiklové číslo: 6098307
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada Hercules NSR 3041
Označení výrobce Hercules NSR 3041
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6098307
EAN / GTIN 815733011892
Číslo výrobce 6098307
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Rukavice Hercules™ NSR 3041 od firmy HexArmor® jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší úroveň odolnosti proti propíchnutí a proříznutí jehly na trhu. Rukavice chrání celou ruku v těch nejdrsnějších aplikacích a byla testována skutečnými jehlami 25 ,gauge.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • S patentovaným materiálem SuperFabric®* zajišťujícím ochranu před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných destiček, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – exkluzivně licencované řešení pro značku HexArmor®
  • Maximální odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Model s úplným zakrytím a zaobleným tvarem pro maximální pohodlí při nošení a nejvyšší ochranu

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388, třída 4X12F:2016
  • Vysoká odolnost proti proříznutí díky třem vrstvám značkového materiálu SuperFabric®* na dlaních (vnitřní vrstva) a na hřbetech rukou a dvěma vrstvám na bocích prstů
  • Zesílené konečky prstů
  • Polstrování na hřbetu ruky chránící před nárazy a údery
  • Speciální silikon s vysokou přilnavostí na dlaních pro větší odolnost a lepší uchopení